Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Außenbereich, Höhe 500 mm für 1 Balken, Mittelpfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-517214
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PM+50
EAN/GTIN:
     4250912305786
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
rammschutzgeländer mittelpfosten
Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Außenbereich, Höhe 500 mm für 1 Balken, Mittelpfosten.

Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.

Stabile, geschlossene Stahlkonstruktion, 100 x 100 x 3 mm. Massive Bodenplatte, 200 x 200 x 3 mm, zum Aufdübeln. Höhe 500 mm - Zur Befestigung eines Balkens. Höhe 1000 mm - Für zwei Balken. Für den Außenbereich Feuerverzinkt und pulverbeschichtet, verkehrsgelb.

Bitte beachten: Bodenverschraubungen sind nicht inklusive.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsgeländer aus Stahl
Form:
Vierkant
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Ausführung:
Mittelpfosten
Gesamthöhe:
500 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 517214 49, Geländer, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Stahlblechrammschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,62*
€ 86,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 86,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 86,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 87,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,49*
€ 184,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.