Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Mittelpfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-517213
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PM-100
EAN/GTIN:
     4250912305793
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Mittelpfosten.

Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.

Stabile, geschlossene Stahlkonstruktion, 100 x 100 x 3 mm. Massive Bodenplatte, 200 x 200 x 3 mm, zum Aufdübeln. Höhe 500 mm - Zur Befestigung eines Balkens. Höhe 1000 mm - Für zwei Balken. Für den Innenbereich Pulverbeschichtet, verkehrsgelb.

Bitte beachten: Bodenverschraubungen sind nicht inklusive.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Ausführung:
Mittelpfosten
Höhe:
1000 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bodenplattenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 517213 49, Geländer, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Stahlblechrammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.