Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisations-Aufsatz für Pultschrank, Sortier-Aufsatz, nur für Lochwand-Aufsatz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisations-Aufsatz für Pultschrank
Organisations-Aufsatz für Pultschrank
Artikel-Nr.:
     103-516773
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516773
EAN/GTIN:
     8697653670821
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Organisations-Aufsatz für Pultschrank, Sortier-Aufsatz, nur für Lochwand-Aufsatz.

Nur in Verbindung mit dem Lochwand-Aufsatz montierbar. Höhe x Breite x Tiefe 380 x 915 x 295 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
380 mm
Breite:
915 mm
Tiefe:
295 mm
Produkttyp:
Industrie-Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, lochplatte, eurokraft basic, 516773 49, Organisationsaufsatz, Organisationsaufsätze, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.