Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisterschreibtisch, lichtgrau, Grundmodell, BxT 1400 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meisterschreibtisch, lichtgrau
Meisterschreibtisch, lichtgrau
Meisterschreibtisch, lichtgrau
Meisterschreibtisch, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     103-516613
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516613
EAN/GTIN:
     8697653670845
Suchbegriffe:
Meisterschreibtisch
Meistertisch
meisterschreibtisch lichtgrau
meisterschreibtisch
Meisterschreibtisch, lichtgrau, Grundmodell, BxT 1400 x 800 mm.

Preisgünstiger Universaltisch für Büro, Betrieb, Lager und Versand. Optional mit funktionellen Unterbauschränken.

Kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte, lichtgrau, 25 mm stark. Stabiles Gestell aus Vierkantrohr, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Arbeitshöhe 755 mm. Leichtgängige Schubladenauszüge. Schubladenbreite x -tiefe 460 x 570 mm. Korpustiefe gesamt 780 mm. Tragkraft ca. 100 kg.

Alle Schubladenblöcke sind links und rechts montierbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Arbeitshöhe:
755 mm
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft meisterschreibtisch, eurokraft basic, 516613 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstisch, Arbeitstische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Meisterbüro, Meisterbüros, Meisterschreibtische, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.