Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS - Büroregal, 4 Ordnerhöhen, Breite 1000 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STATUS - Büroregal
STATUS - Büroregal
STATUS - Büroregal
STATUS - Büroregal
Artikel-Nr.:
     103-516340
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516340
EAN/GTIN:
     4061753047007
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
STATUS - Büroregal, 4 Ordnerhöhen, Breite 1000 mm, lichtgrau.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1560 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Büroregale
Serie:
STATUS
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal 1m breit, eurokraft pro, 516340 49, Aktenregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroregal, Büroregale, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Ordnerregale, Regal, Regale, STATUS Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,87*
€ 578,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,29*
€ 571,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,50*
€ 556,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,43*
€ 537,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.