Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS - Schreibtisch, Vierkantrohr-Gestell, Breite 1600 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STATUS - Schreibtisch
STATUS - Schreibtisch
STATUS - Schreibtisch
STATUS - Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-516327
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516327
EAN/GTIN:
     4061753046888
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
STATUS - Schreibtisch, Vierkantrohr-Gestell, Breite 1600 mm, lichtgrau.

Robust. Einzigartiges Design. Höhenverstellbar.

Mit einem robusten Vierfußgestell in Alusilber ausgestattet. Alle Tische sind von 680 bis 820 mm höhenverstellbar. Die großzügige Kabelwanne zur Aufnahme von Kabeln und Steckdosen vermeidet den üblichen Kabelsalat. Alle Tische lassen sich miteinander verbinden. Tische mit versetzten Füßen auf Anfrage erhältlich! Fragen Sie uns!

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
680 - 820 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, eurokraft pro, 516327 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Tisch, EDV-Tische, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Schreibtische, STATUS Büromöbelprogramm, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,20*
€ 638,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,25*
€ 625,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,35*
€ 602,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,97*
€ 566,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.