| |
|
| Artikel-Nr.: 103-516326 Herst.-Nr.: 516326 EAN/GTIN: 4061753046871 |
| |
|
| | |
| STATUS - Schreibtisch, Vierkantrohr-Gestell, Breite 1200 mm, Buche-Dekor.
Robust. Einzigartiges Design. Höhenverstellbar.
Mit einem robusten Vierfußgestell in Alusilber ausgestattet. Alle Tische sind von 680 bis 820 mm höhenverstellbar. Die großzügige Kabelwanne zur Aufnahme von Kabeln und Steckdosen vermeidet den üblichen Kabelsalat. Alle Tische lassen sich miteinander verbinden. Tische mit versetzten Füßen auf Anfrage erhältlich! Fragen Sie uns!
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 680 - 820 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | Buche-Dekor | Tischplattenmaterial: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Gestellfarbe: | alusilber | Gestellmaterial: | Vierkant-Stahlrohr | Eigenschaft: | Kabelmanagement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, eurokraft pro, 516326 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Tisch, EDV-Tische, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Schreibtische, STATUS Büromöbelprogramm, Tisch, Tische |
| | |
| |