Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, stapelbar, Massivholzleisten klarlackiert, Länge 2000 mm, Gestell basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank, stapelbar
Garderobenbank, stapelbar
Garderobenbank, stapelbar
Artikel-Nr.:
     103-516196
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     261100500009
EAN/GTIN:
     8697837502559
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, stapelbar, Massivholzleisten klarlackiert, Länge 2000 mm, Gestell basaltgrau.

Stapelbar. Abriebfeste Bodengleiter. Stabiles Rundrohr-Stahlgestell, Durchmesser 25 mm.

Auflage aus klarlackierten Fichte-Massivholzleisten. Sitztiefe 256 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Sitzhöhe:
467 mm
Sitztiefe:
256 mm
Gestellfarbe:
basaltgrau
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Tiefe:
430 mm
Leistenmaterial:
Massivholz
Leistenfarbe:
natur
Höhe:
467 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, 516196 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Sitzmöbel, Stapelbare Bank, Stapelbare Bänke, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.