Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend, mit Erdungskabel, PVC grau, LxB 1500 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend
Artikel-Nr.:
     103-516115
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AS060002KEU
EAN/GTIN:
     5060087950433
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend, mit Erdungskabel, PVC grau, LxB 1500 x 900 mm.

Schützt Bauteile vor statischer Aufladung. Rutschhemmend. Für trockene Innenräume - nicht für den Hochspannungsbereich geeignet.

Aus PVC. Anti-ermüdende Matten lassen Ihre Mitarbeiter bequem stehen. Das Erdungskabel wird mit einem Druckknopf an der Matte befestigt. Erdungskabel, -stecker und Schuherdungsbänder im Lieferumfang enthalten. Die Matte ist für trockene Innenräume bestimmt, nicht für den Hochspannungsbereich geeignet. Leichte Beanspruchung. Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 9 mm. Gewicht ca. 3,5 kg/m². Farbe Grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
grau
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Flächengewicht:
3.5 kg/m²
Einsatzort:
Innenbereich
Eigenschaft:
rutschhemmend, anti-ermüdend, ableitend, angeschrägt, ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Industrierost, coba antistatikmatte, anti statik matte, esd matte grau, COBA, 516115 49, Ableitende Matte, Ableitende Matten, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Anti-Statikmatte, Anti-Statikmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 101,06*
€ 122,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,71*
€ 177,55*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,21*
€ 192,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 195,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,98*
€ 196,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 161,84*
Ähnlich
Coba Plastics
SE010002
ab € 83,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.