Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamerwagen, Höhenverstellbereich 800 - 1250 mm, Maße Geräteplatte BxT 400 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beamerwagen
Beamerwagen
Artikel-Nr.:
     103-512545
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14008.200(NL)
EAN/GTIN:
     8712752082006
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Beamerwagen, Höhenverstellbereich 800 - 1250 mm, Maße Geräteplatte BxT 400 x 500 mm.

Stufenlos höhenverstellbar für die ideale Projektion. Projektorplatte von 0 - 15° neigbar. Standfest durch robuste Stahlkonstruktion. Vier Sicherheitsbügel halten den Beamer auf der Platte.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
800 - 1250 mm
Farbe:
dunkelgrau
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Geräteplattentiefe:
500 mm
Geräteplattenbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch, 512545 49, Projektion, Projektionen, Projektionstische, Projektionswägen, Projektortische, Projektorwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.