Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze mit höhenverstellbarer Fußplatte, HxBxT 150 x 350 x 330 mm, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fußstütze mit höhenverstellbarer Fußplatte
Fußstütze mit höhenverstellbarer Fußplatte
Artikel-Nr.:
     103-510940
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     5XKK516749
EAN/GTIN:
     5708950313113
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Fußstütze mit höhenverstellbarer Fußplatte, HxBxT 150 x 350 x 330 mm, VE 5 Stk.

Mit höhenverstellbarer Fußplatte. Einfach, aber praktisch. Verpackungseinheit 5 Stück.

Einfache aber praktische Fußstütze mit in vierfach (60 / 90 / 120 / 150 mm) höhenverstellbarer Fußplatte aus verstärktem Kunststoff. Verchromtes Stahlgestell mit vier Antirutsch-Füßen. Breite x Tiefe 350 x 330 mm. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Twinco, 510940 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fußmatte, Fußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,84*
€ 137,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,40*
€ 133,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 111,28*
€ 132,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,83*
€ 128,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,97*
€ 124,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,77*
€ 105,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.