| |
|
| Artikel-Nr.: 103-510657 Herst.-Nr.: 44602 EAN/GTIN: 5901468324002 |
| |
|
| | |
| Feuergeschützter Sicherheitsschrank XXL, VdS Klasse I, S 60 P, HxBxT 1700 x 886 x 545 mm.
Mit 60 Minuten Feuerschutz nach EN 1047-1 S 60 P für Dokumente. Feuertest eine Stunde bis 1090 °C sowie Sturztest aus 9,15 m Höhe.
Korpus und Türen mehrwandig. Spezielle Füllungen und Dichtungen zum Schutz vor Feuer und Löschwasser. Tür 95 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Scharniere und Beschläge 50 mm vorstehend. 886 mm breite Schränke einflügelig, Türanschlag rechts (auf Wunsch links ohne Mehrpreis). Serienmäßig eine Bohrung im Boden. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Wertschutzschränke mit Brandschutz | Einsatzbereich: | Einbruchschutz, Wertsicherung, Brandschutz, Papiersicherung | Feuerschutz: | S 60 P nach EN 1047-1 | Einbruchschutz: | Klasse I nach EN 1143-1 | Höhe: | 1700 mm | Breite: | 886 mm | Tiefe: | 545 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Ausstattung: | 4 Fachböden | Anzahl Bohrungen: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, dokumentenschrank s 60 p, brandschutzschrank, dokumentenschrank iss, 510657 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Brandschutz, Brandschutzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Datensicherungsschrank, Datensicherungsschränke, feuerbeständige Aktenschränke, Feuerbeständige Auszugsschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, Feuerbeständiger Auszugsschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Ordnerschrank, Papiersicherungsschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschränke |
| | |
| |