Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, mit 1 Schublade, 2 Fachböden, HxBxT 750 x 350 x 350 mm, blaugrau RAL 7031.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank
Werkzeugschrank
Artikel-Nr.:
     103-510456
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     510456
EAN/GTIN:
     8697653670494
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugschrank, mit 1 Schublade, 2 Fachböden, HxBxT 750 x 350 x 350 mm, blaugrau RAL 7031.

Preisgünstige Beistellschränke für Werkstatt, Lager und Betrieb. Geschweißte Stahlkonstruktion - sofort einsatzbereit. Lieferbar in vielen Ausführungen.

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Schubladen in Schrankfarbe lackiert, 2/3 ausziehbar. Verzinkte Fachböden, Tragfähigkeit ca. 35 kg je Boden. Mit 1 Schublade und 2 Fachböden, im 25-mm- Raster höhenverstellbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 2 schubladen, material werkzeugschrank, eurokraft werkzeugschrank, eurokraft basic, 510456 49, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
603668
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.