Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abfallsäcke, HDPE, 120 l, 23 µm, BxH 700 x 1100 mm, VE 500 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standard-Abfallsäcke, HDPE, 120 l
Standard-Abfallsäcke, HDPE, 120 l
Artikel-Nr.:
     103-509108
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     43002
EAN/GTIN:
     4001553430029
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Standard-Abfallsäcke, HDPE, 120 l, 23 µm, BxH 700 x 1100 mm, VE 500 Stk, gelb.

Qualitativ hochwertige HDPE-Folie. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Herausragende Qualität bei geringerer Foliendicke.

UNIVERSAL-Müllsäcke aus HDPE sind besonders reiß- und durchstoßfest. Herausragende Folienqualität bei reduzierter Dicke ermöglicht es, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind UNIVERSAL-Müllsäcke eine optimale Wahl. Verpackungseinheit 500 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-HD
Materialstärke:
23 µm
Farbe:
gelb
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Produkttyp:
Standard-Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsack 120 liter gelb, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 509108 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,28288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,05*
€ 217,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,74*
€ 216,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,70*
€ 206,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,64*
€ 195,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,44*
€ 168,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.