Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l, 60 µm, BxH 700 x 1100 mm, VE 250 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l
Artikel-Nr.:
     103-509086
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     19020
EAN/GTIN:
     4001553190206
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l, 60 µm, BxH 700 x 1100 mm, VE 250 Stk, transparent.

Aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate). Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Gleichbleibend hohe Qualität.

PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Verpackungseinheit 10 Rollen à 25 Stück. PE-LD-Abfallsäcke PREMIUM Umweltfreundlich, da aus 100% Recycling-Hochdruckpolyethylen. Weich, elastisch, bei Durchstoß kaum Weiterreißen.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Produkttyp:
Standard-Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l transparent, abfallsack 120 l, abfallsack, Deiss, 509086 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,70*
€ 107,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,09*
€ 104,83
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,21*
€ 101,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,99*
€ 97,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.