Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l, 60 µm, BxH 575 x 1000 mm, VE 250 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l
Artikel-Nr.:
     103-508934
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     15709
EAN/GTIN:
     4001553157094
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l, 60 µm, BxH 575 x 1000 mm, VE 250 Stk, schwarz.

Umweltfreundlich - aus Recycling-PE/Prozessabfällen hergestellt. Hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit - für sehr schweren, spitzen und scharfkantigen Abfall geeignet. Materialstärke 60 µm.

PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Entsorgung von Wertstoffen, hausmüllähnlichen Abfällen, gemischtem Abfall mit Nassanteil, Speiseresten bei Öffentlichkeitsverkehr sowie Abfällen in medizinischen Einrichtungen. Verpackungseinheit 10 Rollen à 25 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
70 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
schwarz
Breite:
575 mm
Höhe:
1000 mm
Produkttyp:
Standard-Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 70 l schwarz deiss, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, 508934 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,31152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,73*
€ 122,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,68*
€ 119,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,98*
€ 115,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,93*
€ 111,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,88*
€ 92,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.