Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie- und Lagersteckregal, Bodenbreite 800 mm, 5 Böden, Anbaufeld mit Tiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Artikel-Nr.:
     103-507184
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     151283
EAN/GTIN:
     4260035211413
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Industrie- und Lagersteckregal, Bodenbreite 800 mm, 5 Böden, Anbaufeld mit Tiefe 500 mm.

Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kastenkonstruktion. Verstellraster der Fachebenen 30 mm.

Regalaussteifung Durch mitgelieferte Kreuzdiagonale in jedem Grundfeld und in jedem zweiten Anbaufeld nötig.

Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 50 mm, Bodentiefe + 20 mm. Außenmaße Anbauregal: Bodenbreite + 10 mm, Bodentiefe + 20 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
230 kg
Regalhöhe:
1920 mm
Gesamtbreite:
810 mm
Feldlast:
2500 kg
Konstruktion:
gesteckt
Bodenbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, anbau regal, scholz anbauregal, 507184 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scholz
051083
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.