Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner- und Archiv-Steckregal, verzinkt, Höhe 1920 mm, einseitig, Boden-BxT 1000 x 300 mm, Anbaufeld.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner- und Archiv-Steckregal, verzinkt
Ordner- und Archiv-Steckregal, verzinkt
Ordner- und Archiv-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-505852
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     134203
EAN/GTIN:
     4260035210256
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Ordner- und Archiv-Steckregal, verzinkt, Höhe 1920 mm, einseitig, Boden-BxT 1000 x 300 mm, Anbaufeld.

Seitlicher Herausfallschutz für Ordner durch erhöhte Bodenauflagen. Fachboden-Verstellraster 30 mm. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Oberfläche sendzimierverzinkt. Perfekte Ordner-Passgenauigkeit.

Regalaussteifung In jedem Grundfeld und in jedem 2. Anbaufeld nötig: Bei einseitigen Regalen durch mitgelieferte Kreuzdiagonale.

Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 50 mm, Bodentiefe + 20 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 10 mm, Bodentiefe + 20 mm. Regalaussteifung In jedem Grundfeld und in jedem 2. Anbaufeld nötig: Bei einseitigen Regalen durch mitgelieferte Kreuzdiagonale und bei doppelseitigen Regalen durch mitgelieferte Stabilisatoren. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit den beiliegenden Wandbefestigungen (geeignet für Massivmauerwand, z.B. Beton, Kalksandstein) gegen Kippen gesichert werden.

Wichtige Hinweise Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wandbefestigungen NICHT für Ihre Wand geeignet sind und beachten Sie bitte unsere mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
einseitig
Feldlast:
2500 kg
Fachlast:
80 kg
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Regalhöhe:
1920 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
300 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, aktenregal, aktenregal anbau, 505852 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Aktenregale, Akten-Steckregal, Aktensteckregale, Akten-Steckregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 90,14*
€ 120,11*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 126,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scholz
034003
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.