Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, mit Gitterwänden, 3-seitig, Außenmaße 1220 x 500 x 1300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen
Etagenwagen
Etagenwagen
Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-505745
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     505745
EAN/GTIN:
     4054666000818
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
Etagenwagen, mit Gitterwänden, 3-seitig, Außenmaße 1220 x 500 x 1300 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Rutschhemmende, abriebfeste Ladefläche aus recyceltem Kunststoff. Ideal für die Zwischenlagerung.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Zur Sicherung der Ladung mit 3-seitigem Gitter. Maschenweite der Rückwand 150 x 300 mm, der Stirnseiten 100 x 100 mm. Bodenplatte aus wiederverwertbarem Kunststoff. Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
Stirnseiten und 1 Längsseite Drahtgitter
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
460 mm
Länge:
1220 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1300 mm
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 505745 49, Eigenfertigung, Etagenwägen, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Regalwagen, Regalwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,46*
€ 728,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,63*
€ 701,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 583,74*
€ 694,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,79*
€ 672,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,50*
€ 646,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,82*
€ 600,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.