Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESISTO Schließfachschrank, HxBxT 1950 x 1150 x 540, 15 Fächer, lichtgrau RAL 7035 / lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESISTO Schließfachschrank
RESISTO Schließfachschrank
RESISTO Schließfachschrank
RESISTO Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     103-503102
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-372
EAN/GTIN:
     4025314716047
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
RESISTO Schließfachschrank, HxBxT 1950 x 1150 x 540, 15 Fächer, lichtgrau RAL 7035 / lichtgrau RAL 7035.

Türöffnungsbegrenzer 80°. Türen aus 1,5 mm Stahl, nach außen gewölbt, dadurch stabil und rabaukensicher. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand.

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend. Zur Wandbefestigung vorgesehen, 20-mm-Wandabstandshalter. Sockel in Korpusfarbe, 100 mm hoch mit 30 mm Höhenregulierung.

Zur Wandbefestigung vorgesehen. Schränke mit 9 Fächern werden inkl. Ahorn-Dekor-Abdeckplatte geliefert.

Montierte Anlieferung. Münzautomatenschloss, elektronische Schließsysteme sowie Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
540 mm
Breite:
1150 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
15 Stück
Abteilbreite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: C+P, 503102 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.390,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,50*
€ 1.951,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,12*
€ 1.885,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.568,29*
€ 1.866,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,36*
€ 1.799,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,59*
€ 1.736,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,64*
€ 1.654,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.