Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachwürfel, HxBxT 450 x 450 x 450 mm, Korpus lichtgrau / Türen lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel
Artikel-Nr.:
     103-503006
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     503006
EAN/GTIN:
     4061753005076
Suchbegriffe:
Schließfach-Block
Schließfach-Würfel
Schließfachblock
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel, HxBxT 450 x 450 x 450 mm, Korpus lichtgrau / Türen lichtblau.

Beliebig kombinieren: Die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Inklusive Etikettenrahmen (Etikettengröße 20 x 95 mm). Auch mit Sichtfenster-Schließfachwürfel dieser Serie kombinierbar.

Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Korpus immer lichtgrau.

Montierte Anlieferung. Vorrichtung für Vorhängeschlösser auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Breite:
450 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 503006 49, Abschließbare Fächer, Abschließbares Fach, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Kleingefachschrank, Kleingefachschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Umkleide, Umkleiden, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.