| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502670 Herst.-Nr.: 4211510 EAN/GTIN: 4250618207315 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank in Komfort-Größe, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / enzianblau.
Schränke in Komfort-Größe. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Rundum geschlossener, 100 mm hoher Sockel.
Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion. Einbrennlackiert. Sicherheitsabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Glatte, in das Gehäuse eingeschlagene Türen mit innenliegenden Scharnieren. Türöffnungswinkel 110°. Abschließbar mit Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel, verschiedenschließend.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 300 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Verschlussart: | Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Wolf, 502670 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |