Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank in Komfort-Größe, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank in Komfort-Größe
Garderobenschrank in Komfort-Größe
Garderobenschrank in Komfort-Größe
Garderobenschrank in Komfort-Größe
Artikel-Nr.:
     103-502668
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4211735
EAN/GTIN:
     4250618207339
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank in Komfort-Größe, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / lichtgrau.

Schränke in Komfort-Größe. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Rundum geschlossener, 100 mm hoher Sockel.

Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion. Einbrennlackiert. Sicherheitsabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Glatte, in das Gehäuse eingeschlagene Türen mit innenliegenden Scharnieren. Türöffnungswinkel 110°. Abschließbar mit Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel, verschiedenschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Wolf, 502668 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.