| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502441 Herst.-Nr.: 20010 EAN/GTIN: 4250912302518 |
| |
|
| | |
| Schlauch- und Kabelbrücke, für Kabel bis 40 mm Ø, gelb, LxBxH 1500 x 210 x 65 mm.
Für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm. Auch für LKW-Verkehr geeignet. Optimal für den temporären Einsatz. Keine Befestigung am Untergrund notwendig. Von einer Person schnell und ohne Aufwand zu verlegen und wieder zu entfernen.
Aus gelbem PVC. Sehr stabil und dennoch flexibel. Passt sich kleineren Unebenheiten des Untergrundes an. Durch Aneinanderreihen können auch breitere Bereiche abgedeckt werden. Ebenso kann diese Schlauch- und Kabelbrücke bauseits auf Maß gekürzt werden. L x B x H 1500 x 210 x 65 mm, Gewicht 15 kg. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 210 mm | Höhe: | 65 mm | Farbe: | gelb | Material: | PVC | Funktion: | für Schläuche und Kabel bis 45 mm Durchmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, 502441 49, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, Markierung, Markierungen, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Schlauchbrücken |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,10* | € 101,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,42* | € 101,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,40* | € 101,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 85,68* | € 108,45* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,81* | € 187,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|