Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 200 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne mit Schwerkraftschloss
Mülltonne mit Schwerkraftschloss
Mülltonne mit Schwerkraftschloss
Artikel-Nr.:
     103-502280
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88484
EAN/GTIN:
     4052939870960
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 200 mm, blau.

Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entnahme von Wertstoffen. Automatisches Öffnen des Behälters beim Entleeren durch Entsorgungsfahrzeug. Robust und langlebig, aus temperatur- und chemikalienbeständigem Niederdruck-Polyethylen. Kein ungewolltes Entleeren beim Umkippen des Behälters. Mit persönlichem Schlüssel bequem öffnen und verriegeln.

Geräuschreduzierte Großmülltonnen durch Deckelrückschlagsdämpfung: Das laute Aufschlagen des Deckels an der Behälterrückseite beim Öffnen wird verhindert. Die Verwendung einer Müllsackhalterungen ist nicht möglich. Zwei gummibereifte Räder für müheloses Handling. Das Gehäuse besteht aus Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE).

Schwerkraftschloss inklusive 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Volumen:
360 Liter
Höhe:
1115 mm
Farbe Abfallbehälter:
blau
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar, verschließbar
Breite:
665 mm
Tiefe:
880 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne blau 360l, abfallgroßbehälter blau, abfalltonnen kunststoff, 502280 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.