Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne mit Schwerkraftschloss
Mülltonne mit Schwerkraftschloss
Mülltonne mit Schwerkraftschloss
Artikel-Nr.:
     103-502277
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88471
EAN/GTIN:
     4052939870946
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, rot.

Besonders robuste, verstärkte Ausführung für größte Beanspruchung. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entnahme von Wertstoffen. Automatisches Öffnen des Behälters beim Entleeren durch Entsorgungsfahrzeug. Robust und langlebig, aus temperatur- und chemikalienbeständigem Niederdruck-Polyethylen. Kein ungewolltes Entleeren beim Umkippen des Behälters. Mit persönlichem Schlüssel bequem öffnen und verriegeln.

Geräuschreduzierte Großmülltonnen durch Deckelrückschlagsdämpfung: Das laute Aufschlagen des Deckels an der Behälterrückseite beim Öffnen wird verhindert. Die Verwendung einer Müllsackhalterungen ist nicht möglich. Zwei gummibereifte Räder für müheloses Handling. Das Gehäuse besteht aus Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE).

Schwerkraftschloss inklusive 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Volumen:
240 Liter
Höhe:
1100 mm
Farbe Abfallbehälter:
rot
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar, verschließbar, UV-beständig
Breite:
580 mm
Tiefe:
740 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, 502277 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,00*
€ 151,92*
€ 4,95*
ab € 114,73*
€ 152,56*
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 183,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.