Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Podestleiter, Siebdruck-Stufeneinlage, 7 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Artikel-Nr.:
     103-499935
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499935
EAN/GTIN:
     4054666010312
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Mobile Podestleiter, Siebdruck-Stufeneinlage, 7 Stufen.

Industriequalität für höchste Ansprüche. Robuste Stahlkonstruktion. Arbeitshöhe bis zu 5,5 m.

Diese Plattformleiter sorgt für sicheres Arbeiten in luftiger Höhe. 2 spurlose Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen sorgen für einfaches Verfahren und einen stabilen Stand. Plattform und Stufen wahlweise aus Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi und robustem Aluminiumprofil (siehe Alternativen). Plattform mit dreiseitigem Geländer, Aufstieg mit beidseitigem Handlauf. Steigwinkel 60°. Keine Sonderfarben möglich.

Ideal für den Einsatz in Lagerhalle und Produktion. Gefertigt und geprüft nach EN 131.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
7 Stück
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Plattformbreite:
554 mm
Plattformtiefe:
605 mm
Stufenbreite:
500 mm
Stufentiefe:
180 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Siebdruckplatte
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 7 stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 499935 49, Eigenfertigung, Leiter, Leitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stufenleiter, Stufenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.925,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.231,70*
€ 3.845,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.182,91*
€ 3.787,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.036,36*
€ 3.613,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.963,00*
€ 3.525,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.925,79*
€ 3.481,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.