| |
|
| Artikel-Nr.: 103-499901 Herst.-Nr.: 499901 EAN/GTIN: 4054666010862 |
| |
|
| | |
| Plattformtreppe XXL, mit Gitterrosteinlagen, Plattformgröße 810 x 1250 mm, 5 Stufen.
Komfortabel - durch extragroße Plattform. Bequemer Aufstieg - durch 48° Neigungswinkel. Flexibel konfigurierbar - 2 verschiedene Stufeneinlagen. Mobil - durch spurlose Lenk- und Bockrollen.
Ideal für den Einsatz in Lager und Produktion. Serienmäßig mit einer selbstschließenden Tür. Erweiterung mit bis zu drei Schwenktüren (siehe Zubehör). Gefertigt und geprüft nach EN 14122.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Stufen inkl. Plattform: | 5 Stück | Gestellfarbe: | lichtblau RAL 5012, lichtgrau RAL 7035 | Plattformbreite: | 1250 mm | Plattformtiefe: | 810 mm | Aufstieg: | einseitig | Ausführung Aufstieg: | einseitig | Stufenmaterial: | Gitterrost |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 5stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 499901 49, Eigenfertigung, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Treppe, Treppen |
| | |
| |