Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer P-Serie mit Piezozündung, P 65, Luftvolumenstrom 1950 m³/h, LxBxH 538 x 317 x 580 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasheizer P-Serie mit Piezozündung
Gasheizer P-Serie mit Piezozündung
Gasheizer P-Serie mit Piezozündung
Artikel-Nr.:
     103-499719
Hersteller:
     Kroll energy GmbH
Herst.-Nr.:
     057499
EAN/GTIN:
     4032053459593
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gasheizer P-Serie mit Piezozündung, P 65, Luftvolumenstrom 1950 m³/h, LxBxH 538 x 317 x 580 mm.

Inklusive eingebautem Druckregler. Geräuscharmes und leistungsstarkes Gebläse. Umweltverträglich - Gas verbrennt fast rückstandsfrei. Wirtschaftlich dank hohem Wirkungsgrad. Stapelbar.

Die Gasheizer von Kroll sind sowohl umweltverträglich als auch wirtschaftlich. Gas ist ein von Natur aus umweltfreundlicher Brennstoff, unter den fossilen Brennstoffen ist Gas sogar eine der umweltschonendsten Varianten. Diese Gasheizer verbrennen fast rückstandsfrei und haben einen hohen Wirkungsgrad. Die Geräte sind nach Befüllung und Anschluss an 230 V / 50 - 60 Hz Netz sofort betriebsbereit und benötigen keine lange Vorlaufzeit. Die Geräte eignen sich für den Einsatz in Bau, Landwirtschaft, Gärtnereien oder gut gelüftete Produktions- und Werkhallen. Alle Geräte verfügen über einen eingebauten Druckregler, die Anschlussarmatur gehört zum Lieferumfang. Sie entsprechen alle den Vorschriften nach DIN 30697 und somit der Europanorm CE. Zusätzliche Sicherheit schafft die permanente Überwachung der Gasflamme durch Thermoelemente und Ionisationselektroden. Die Gaszufuhr stoppt sofort, wenn die Gasflamme erlöschen sollte. Robuste Technik und höchste Verarbeitungsqualität sichern einen störungsfreien Betrieb. Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse. Geräuscharmes, leistungsstarkes Gebläse. Stapelbar. Inklusive Anschlussarmatur und Schlauch. Nach DIN 30697. Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung.
Weitere Informationen:
Breite:
317 mm
Länge:
538 mm
Höhe:
580 mm
Luftvolumen max.:
1950 m³/h
Nennwärmeleistung:
32.22 - 66.25 kW
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer gebläse, gasheizautomat, Kroll, 499719 49, Heizelement, Heizelemente, Heizgerät, Heizgeräte, Heizkanone, Heizkanonen, Heizkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,10*
€ 1.348,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,41*
€ 1.328,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,86*
€ 1.276,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,51*
€ 1.240,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,54*
€ 1.194,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.