Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Podestleiter, feuerverzinkt inkl. Türe, 5 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Artikel-Nr.:
     103-499667
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499667
EAN/GTIN:
     4054666011098
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Mobile Podestleiter, feuerverzinkt inkl. Türe, 5 Stufen.

Mit Türe. Aus feuerverzinktem Stahl. Optimal für die Anwendung im Außenbereich. Sicherer Stand durch große Plattform. Bequemer Aufstieg durch beidseitige Handläufe.

Die verzinkte Plattformleiter ist optimal geeignet für anspruchsvolle Arbeiten im Außenbereich oder in Kühlräumen. 2 Sicherheitshandgriffe und Bockrollen sorgen für leichte Verfahrbarkeit. Die geräumige Plattform misst 608 x 500 mm und bietet großzügigen Platz bei allen Arbeiten in der Höhe. Der Steigwinkel beträgt 60°. Inklusive stirnseitiger, selbstschließender Durchgangstüre. Montage der Türe DIN links oder rechts frei wählbar.

Gefertigt und geprüft nach EN 14122.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
5 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, feuerverzinkt
Gestellfarbe:
feuerverzinkt
Plattformbreite:
608 mm
Plattformtiefe:
500 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Rautengitter
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 5stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 499667 49, Eigenfertigung, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.103,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.459,68*
€ 4.117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.404,93*
€ 4.051,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.243,26*
€ 3.859,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.163,84*
€ 3.764,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.103,08*
€ 3.692,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.