Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Pinnwand sechseckig, Kork, BxH 600 x 600 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Pinnwand sechseckig
Design-Pinnwand sechseckig
Design-Pinnwand sechseckig
Design-Pinnwand sechseckig
Design-Pinnwand sechseckig
Artikel-Nr.:
     103-499602
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     11.601.237
EAN/GTIN:
     8712752103435
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Design-Pinnwand sechseckig, Kork, BxH 600 x 600 mm, grün.

Robust, langlebig, widerstandsfähig und pflegeleicht. Schalldämmend für eine Verbesserung der Raumakustik. Individuelles Designkonzept mit maximaler Funktionalität. Durch die unterschiedlichen Farben können die Pinnwände ausgezeichnet an Ihre Umgebung angepasst werden und ermöglichen eine individuelle Raumgestaltung. Schnelles und einfaches Auswechseln und Positionieren der Tafeln durch Magnetaufhängung. Nach der Montage an der Wand können die Tafeln einfach ausgerichtet werden. Tafeln können ein- oder mehrfarbig, einzeln, in Reihe oder ganz individuell in großer Fläche aufgehängt werden. Die Pinnwände können mit den sechseckigen und runden Design-Whiteboards kombiniert werden, für ein exklusives Innenraumdesign.

Das rahmenlose, sechseckige Pinnwand-Element aus Kork ermöglicht Ihnen eine individuelle Raumgestaltung und bringt Farbe und ein modernes Design in Ihre Büros oder ins Arbeitszimmer. Die Bulletin-Pinnoberfläche besteht vollständig aus natürlichen Materialien, von denen 45% recycelt wurden. Der Bio-Kork, der als Grundmaterial verwendet wird, trägt positiv zu einer natürlichen Atmosphäre bei. Die Tafel verfügt über eine verdeckte Magnetaufhängung. Somit kann diese schnell und einfach ausgewechselt und positioniert werden. An der Wand hängend kann die Tafel auch leicht ausgerichtet werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kork-Pinnboards
Oberfläche:
Korklinoleum
Eigenschaft:
rahmenlos
Tafelbreite:
600 mm
Tafelhöhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork pinnwand 100x60cm, pinboard, pinboard kork, Chameleon, 499602 49, Designtafel, Designtafeln, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Homeoffice, Home office, Korktafeln, Korkwände, Pinntafeln, Pinnwände, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.