Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tritt, mit Handlauf und Rollen, 3 Stufen, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Artikel-Nr.:
     103-499582
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499582
EAN/GTIN:
     4054666011180
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Stahlrohr-Tritt, mit Handlauf und Rollen, 3 Stufen, lichtblau.

Robuste Konstruktion in Leichtbauweise. Wahlweise pulverbeschichtet oder verzinkt. Anti-Rutsch-Stufen.

Dieser robuste Tritt in Leichtbauweise ist für höchste Ansprüche geeignet. Das Stahlrohrgestell ist wahlweise hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau, RAL 5012 oder verzinkt. Die Anti-Rutsch-Stufen aus geriffeltem Aluminium bieten hohe Standsicherheit. 400 x 220 mm große Stufen ermöglichen einen bequemen Auf- und Abstieg.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stahlrohr-Montagetritte
Stufentiefe:
220 mm
Stufenbreite:
400 mm
Eigenschaft:
fahrbar
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Plattformhöhe:
600 mm
Plattformtiefe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: tritt 3 stufen eurokraft, montage treppe, montage-treppe 3 stufen, eurokraft pro, 499582 49, Eigenfertigung, Stahlrohrtritt, Stahlrohrtritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,09*
€ 497,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.