Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tritt, mit Handlauf und Rollen, 2 Stufen, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Artikel-Nr.:
     103-499581
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499581
EAN/GTIN:
     4054666011173
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Stahlrohr-Tritt, mit Handlauf und Rollen, 2 Stufen, lichtblau.

Robuste Konstruktion in Leichtbauweise. Wahlweise pulverbeschichtet oder verzinkt. Anti-Rutsch-Stufen.

Dieser robuste Tritt in Leichtbauweise ist für höchste Ansprüche geeignet. Das Stahlrohrgestell ist wahlweise hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau, RAL 5012 oder verzinkt. Die Anti-Rutsch-Stufen aus geriffeltem Aluminium bieten hohe Standsicherheit. 400 x 220 mm große Stufen ermöglichen einen bequemen Auf- und Abstieg.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stahlrohr-Montagetritte
Stufentiefe:
220 mm
Stufenbreite:
400 mm
Eigenschaft:
fahrbar
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
2 Stück
Plattformhöhe:
400 mm
Plattformtiefe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: trittleiter 2 stufen, montage treppe, eurokraft pro, 499581 49, Eigenfertigung, Stahlrohrtritt, Stahlrohrtritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.