Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tritt, Standard, 1 Stufe, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Stahlrohr-Tritt
Artikel-Nr.:
     103-499574
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499574
EAN/GTIN:
     4054666010602
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Stahlrohr-Tritt, Standard, 1 Stufe, verzinkt.

Robuste Konstruktion in Leichtbauweise. Wahlweise pulverbeschichtet oder verzinkt. Anti-Rutsch-Stufen.

Dieser robuste Tritt in Leichtbauweise ist für höchste Ansprüche geeignet. Das Stahlrohrgestell ist wahlweise hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau, RAL 5012 oder verzinkt. Die Anti-Rutsch-Stufen aus geriffeltem Aluminium bieten hohe Standsicherheit. 400 x 220 mm große Stufen ermöglichen einen bequemen Auf- und Abstieg.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stahlrohr-Montagetritte
Stufentiefe:
220 mm
Stufenbreite:
400 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
1 Stück
Plattformhöhe:
200 mm
Plattformtiefe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, montage treppe, eurokraft pro, 499574 49, Eigenfertigung, Stahlrohrtritt, Stahlrohrtritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.