Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen, Innenlänge 1000 mm, LxBxH 1200 x 750 x 1180 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierwandwagen
Vierwandwagen
Vierwandwagen
Artikel-Nr.:
     103-499132
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     15861780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierwandwagen
vierwandwagen drahtgitter
vierwandwagen
vierwandwagen traglast 500kg
Vierwandwagen, Innenlänge 1000 mm, LxBxH 1200 x 750 x 1180 mm.

Komplett mit Deichsel und Zughaken. Aufschwenkbare Seitengitter.

Die Enden und Böden sind verstärkt, um bis zu 500 kg zu transportieren. Die Gitter der Seitengatter bestehen aus 7 mm starkem Rundstahl mit einer Maschenweite von 75 mm. Die seitlichen Gittertüren sind einfach zu öffnen. Die Etage liegt versenkt im Rahmenprofil. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit grauer, elastischer 200 x 50-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
1180 mm
Innenlänge:
1000 mm
Innenbreite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 499132 49, Gitterwagen, Gitterwägen, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.516,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,28*
€ 1.986,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,82*
€ 1.944,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,89*
€ 1.859,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,25*
€ 1.831,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,75*
€ 1.804,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.