Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLAX Klappbox, Volumen 46 l, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLAX Klappbox
CLAX Klappbox
CLAX Klappbox
Artikel-Nr.:
     103-499118
Herst.-Nr.:
     2050049-1
EAN/GTIN:
     4260384780073
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
CLAX Klappbox, Volumen 46 l, schwarz.

Bestellen Sie Qualität die sich auszahlt: Die CLAX Klappbox, eine Kiste aus hochwertigem Kunststoff, die jeder Belastung standhält. Mit einem Fassungsvermögen von 46 Litern ist sie für die Benutzung mit CLAX optimiert, aber auch in anderen Aufgaben eine große Hilfe.
Weitere Informationen:
Volumen:
46 Liter
Außenlänge:
530 mm
Außenbreite:
370 mm
Außenhöhe:
270 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, klappbox black 46l, falt box, falt-box 46l, 499118 49, Box, Boxen, Kasten, Kästen, Kiste, Kisten, Klappboxen, Transportbox, Transportboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.