Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLAX Klappmobil, mit 46-l-Klappbox, Black Edition.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLAX Klappmobil
CLAX Klappmobil
CLAX Klappmobil
CLAX Klappmobil
Artikel-Nr.:
     103-499115
Herst.-Nr.:
     0040002-3
EAN/GTIN:
     4260384780066
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Abräumwagen
CLAX Klappmobil, mit 46-l-Klappbox, Black Edition.

Platzsparend zusammenklappbar. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Flexibel und vielseitig einsetzbar. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Für CLAX gibt es immer eine Aufgabe. Ganz egal, ob Sie Ihren Alltag leichter machen wollen oder in Ihrem Betrieb für mehr Effizienz sorgen möchten, CLAX lässt keine Wünsche offen. CLAX bietet Ihnen Innovationen auf höchstem Niveau. Stabile Hartgummiräder rollen mühelos auf jedem festen Untergrund. Eine Fußbremse verhindert das ungewollte Wegrollen des Wagens. Zwei Stützfüße ermöglichen das Aufstellen des Wagens. CLAX wird fertig montiert ausgeliefert, inklusive einer CLAX-Klappbox, die auf beiden Ebenen abgestellt und im zusammengeklappten Zustand mit Gummis fixiert werden kann. Höhe vom Boden bis Unterkante obere Ladefläche 540 mm. Maße zusammengeklappt: Länge x Breite 710 x 550 mm, Höhe ohne Klappbox 180 mm, mit Klappbox 250 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1020 mm
Ladeflächenlänge:
520 mm
Ladeflächenbreite:
360 mm
Länge:
910 mm
Etagenhöhen:
140 / 580 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Ausstattung:
Black Edition
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
550 mm
Lichter Etagenabstand:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Tablettwagen, abräumwagen, 499115 49, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Klappbox, Klappboxen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.