Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschublade für eurokraft-basic-Werkzeugschrank, Höhe 90 mm, BxT 960 x 650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenschublade für eurokraft-basic-Werkzeugschrank
Innenschublade für eurokraft-basic-Werkzeugschrank
Artikel-Nr.:
     103-499077
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Innenschublade für eurokraft-basic-Werkzeugschrank, Höhe 90 mm, BxT 960 x 650 mm.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Auf Teleskopführungen 100% ausziehbar. Tragkraft 50 kg. Passend für Schrankbreite 1050 mm. Schubladen-Innenmaße: BxHxT 939 x 513 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
960 mm
Tiefe:
650 mm
Für Breite:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: material werkzeugschrank, 499077 49, Schublade, Schubladen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.