Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank, Tiefe 650 mm, 3 Fachböden + 2 Schubladen, Türen grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank
Materialschrank
Materialschrank
Materialschrank
Artikel-Nr.:
     103-499074
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
eurokraftpro materialschrank
material schrank
Materialschrank, Tiefe 650 mm, 3 Fachböden + 2 Schubladen, Türen grau.

Stabile, geschweißte Stahlausführung. Verzinkte Fachböden mit 80 kg Tragkraft. Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Stabile, geschweißte und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Flügeltüren mit Öffnungsweite 180°. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Breite 960 mm. Tragkraft je 80 kg. 3 verzinkte Fachböden, Tragkraft 80 kg. 2 höhenverstellbare Schubladen (Höhe 100/175 mm). Schubladen-Innenmaße: 939 x 513 x 90/165 mm.

Kombinierbar mit anderen Artikeln dieses Systems - einheitliche Maße, Farben und Schließsysteme.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Gehäusetraglast:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltüren materialschrank, eurokraft pro, 499074 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,84*
€ 1.030,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,97*
€ 1.016,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,80*
€ 979,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,15*
€ 940,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,69*
€ 864,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.