Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank, Tiefe 650 mm, 3 Fachböden + 2 Schubladen, Türen blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank
Materialschrank
Materialschrank
Materialschrank
Artikel-Nr.:
     103-499073
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
eurokraftpro materialschrank
material schrank
Materialschrank, Tiefe 650 mm, 3 Fachböden + 2 Schubladen, Türen blau.

Stabile, geschweißte Stahlausführung. Verzinkte Fachböden mit 80 kg Tragkraft. Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Stabile, geschweißte und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Flügeltüren mit Öffnungsweite 180°. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Breite 960 mm. Tragkraft je 80 kg. 3 verzinkte Fachböden, Tragkraft 80 kg. 2 höhenverstellbare Schubladen (Höhe 100/175 mm). Schubladen-Innenmaße: 939 x 513 x 90/165 mm.

Kombinierbar mit anderen Artikeln dieses Systems - einheitliche Maße, Farben und Schließsysteme.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Gehäusetraglast:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltüren materialschrank, eurokraft pro, 499073 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,84*
€ 1.030,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,97*
€ 1.016,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,00*
€ 974,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,60*
€ 936,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,66*
€ 865,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.