Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank, Tiefe 450 mm, 4 Fachböden und Vollblechtüren, Türen grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank
Materialschrank
Materialschrank
Materialschrank
Artikel-Nr.:
     103-499059
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
eurokraftpro materialschrank
material schrank
Materialschrank, Tiefe 450 mm, 4 Fachböden und Vollblechtüren, Türen grau.

Stabile, geschweißte Stahlausführung. Verzinkte Fachböden mit 80 kg Tragkraft. Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Stabile, geschweißte und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Flügeltüren mit Öffnungsweite 180°. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Breite 960 mm. Tragkraft je 80 kg.

Kombinierbar mit anderen Artikeln dieses Systems - einheitliche Maße, Farben und Schließsysteme.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
450 mm
Gehäusetraglast:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltüren materialschrank, eurokraft pro, 499059 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,53*
€ 645,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,22*
€ 629,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,92*
€ 623,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,69*
€ 617,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,93*
€ 536,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MBA-System
KK00350
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.