Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdachaufsatz, für Schrankbreite 1190 mm, für Serie CLASSIC.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägdachaufsatz
Schrägdachaufsatz
Artikel-Nr.:
     103-497735
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8504-40|7035
EAN/GTIN:
     4025314708363
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdachaufsatz, für Schrankbreite 1190 mm, für Serie CLASSIC.

Verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen auf dem Schrank. Auch nachträglich aufrüstbar für die Schränke der Serie CLASSIC. Neigungswinkel 26°. Höhe hinten ca. 230 mm, Tiefe 500 mm.

Serienmäßig in Lichtgrau RAL 7035. Andere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
1190 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
230 mm
Produkttyp:
Zubehör für Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe: C+P, 497735 49, Dach, Dächer, Schrägdach, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, Schrägdächer, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Schutzdach, Schutzdächer, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,80*
€ 106,56*
€ 4,95*
ab € 100,89*
€ 132,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.