Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdachaufsatz, für Schrankbreite 1200 mm, für Serie CLASSIC.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägdachaufsatz
Schrägdachaufsatz
Artikel-Nr.:
     103-497734
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8504-32|7035
EAN/GTIN:
     4025314707991
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdachaufsatz, für Schrankbreite 1200 mm, für Serie CLASSIC.

Verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen auf dem Schrank. Auch nachträglich aufrüstbar für die Schränke der Serie CLASSIC. Neigungswinkel 26°. Höhe hinten ca. 230 mm, Tiefe 500 mm.

Serienmäßig in Lichtgrau RAL 7035. Andere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
230 mm
Produkttyp:
Zubehör für Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe: C+P, 497734 49, Dach, Dächer, Schrägdach, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, Schrägdächer, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Schutzdach, Schutzdächer, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.