Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEPTUN SC1 Nass-Sohlenreinigungs-Maschine, mit Handwaschbürste, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEPTUN SC1 Nass-Sohlenreinigungs-Maschine
NEPTUN SC1 Nass-Sohlenreinigungs-Maschine
Artikel-Nr.:
     103-497282
Hersteller:
     HEUTE Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     068-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Schuhpoliermaschine
NEPTUN SC1 Nass-Sohlenreinigungs-Maschine, mit Handwaschbürste, silber.

Für stark verschmutzte Sohlen. Robuste Nylonbürsten. EasyClean-Funktion für Reinigung des Oberschuhs. Mit integrierter Handwaschbürste und optionaler Zuführung von Desinfektions- oder Reinigungsmitteln. Komplett in V2A-Stahl verarbeitet, einfach und schnell zu reinigen.

Die Sohlenreinigungsmaschine NEPTUN SC1 (Sole Cleaner 1) ermöglicht die Nassreinigung von Clog-, Arbeitsschuh- und Stiefelsohlen. Auf dem Oberschuh befindliche Verunreinigungen können Dank der praktischen EasyClean-Funktion - eine separate Reinigungsöffnung unterhalb der Walzenbürste - leicht abgewaschen werden. Reinigung von Stiefelschäften oder Kunststoffhosen mit der integrierten Handwaschbürste mit individuell regelbarem Wasserzulauf. Ausstattung: 1 horizontale Bürste (Sohle und Oberseite) Optional können Desinfektions- oder Reinigungsmittel zugeführt werden. Über den angeschlossenen Zuleitungsschlauch kann die Menge des Reinigungsmediums gesteuert werden. Eine stabile und einfach zu erreichende Plattform dient zur Aufbewahrung des Reinigungsmittelbehälters. Die Sohlenreinigungsmaschine ist schnell und ohne zusätzliches Werkzeug zu reinigen. Der Schaltschrank ist hinter der Anlage, des Nass- und Schmutzbereiches, wandseitig zu montieren.

Bitte beachten: für die Installation der Sohlenreinigungsmaschine wird ein bauseitiger Drehstromanschluss (400 V) und ein Wasseranschluss (Zu- und Abfluss) benötigt.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Matsch, Öl, Fett, Schmierstoffe
Bürsten für Obermaterial:
1 Handbürste
Bürsten für Sohle:
1 Bürste
Starter:
Starttaste
Material:
V2A-Stahl 304
Leistung:
0,18 kW
Anschlussspannung:
400 V
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Schuhputzmaschine, schuhpoliermaschine heute, schuhpoliermaschine, Heute, 497282 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsstation, Reinigungsstationen, Schuhpflege, Schuhputzautomat, Schuhputzautomaten, Schuhputzgerät, Schuhputzgeräte, Schuhputzmaschinen, Schuhreiniger, Schuhreinigung, Schuhreinigungsgerät, Schuhreinigungsgeräte, Schuhreinigungsmaschine, Schuhreinigungsmaschinen, Schuhsohlenreiniger, Sohlenputzmaschine, Sohlenputzmaschinen, Sohlenreiniger, Sohlenreinigung, Sohlenreinigungsgerät, Sohlenreinigungsgeräte, Sohlenreinigungsmaschine, Sohlenreinigungsmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.313,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.592,73*
€ 6.655,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.470,77*
€ 6.510,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.416,06*
€ 6.445,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.357,08*
€ 6.374,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.328,63*
€ 6.341,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.313,48*
€ 6.323,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.