Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrahmen, abgeschrägt, für Aluprofilmatte, für LxB 1185 x 785 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumrahmen, abgeschrägt
Aluminiumrahmen, abgeschrägt
Aluminiumrahmen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     103-497110
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38360
EAN/GTIN:
     4260061894055
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürstenfussmatte
Bürstenmatten
Aluminiumrahmen, abgeschrägt, für Aluprofilmatte, für LxB 1185 x 785 mm.

Vermindert die Stolpergefahr.

Abgeschrägter Aluminium-Rahmen für Aluprofilmatten. Verringert die Stolpergefahr und bildet einen optischen Abschluss der Matte.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Für Länge:
1185 mm
Für Breite:
785 mm
Breite:
1308 mm
Tiefe:
908 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Fußmattenrahmen, arbeitsplatzmatte miltex, bürstenfußmatte, 497110 49, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Rahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 189,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,17*
€ 190,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 194,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 195,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 195,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
38060
ab € 480,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.