Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrahmen, abgeschrägt, für Aluprofilmatte, für LxB 585 x 385 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumrahmen, abgeschrägt
Aluminiumrahmen, abgeschrägt
Aluminiumrahmen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     103-497105
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38310
EAN/GTIN:
     4260061894000
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürstenfussmatte
Bürstenmatten
Aluminiumrahmen, abgeschrägt, für Aluprofilmatte, für LxB 585 x 385 mm.

Vermindert die Stolpergefahr.

Abgeschrägter Aluminium-Rahmen für Aluprofilmatten. Verringert die Stolpergefahr und bildet einen optischen Abschluss der Matte.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Für Länge:
585 mm
Für Breite:
385 mm
Breite:
708 mm
Tiefe:
508 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Fußmattenrahmen, arbeitsplatzmatte miltex, bürstenfußmatte, 497105 49, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Rahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,78*
€ 105,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 105,96*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,52*
€ 111,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,57*
€ 111,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 116,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
38010
ab € 150,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.