Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattform für Plattform-Modulsystem, Plattformlänge 910 mm, für 3 Stufen mit Gitterrosteinlage.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattform für Plattform-Modulsystem
Plattform für Plattform-Modulsystem
Plattform für Plattform-Modulsystem
Plattform für Plattform-Modulsystem
Plattform für Plattform-Modulsystem
Artikel-Nr.:
     103-493789
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     493789
EAN/GTIN:
     4054666009569
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Plattform für Plattform-Modulsystem, Plattformlänge 910 mm, für 3 Stufen mit Gitterrosteinlage.

Flexibel - durch 12 kombinierbare Module. Praktisch - Niveauausgleich durch Gelenkfüße. Sicher - gefertigt und geprüft nach EN 14122. Individuell - nutzbar in Produktion, Lager und Betrieb. Bequem - Steigwinkel 38°.

Diese robusten Plattformen können einzeln oder als Teil eines Plattform-Modulsystems genutzt werden. In Verbindung mit Treppenaufstiegen lassen sich individuelle Lösungen für jede Anforderung kombinieren (siehe Kombinationen). Optional erhältlich sind Handläufe für sicheres Arbeiten sowie eine Fahrhilfe für den einfachen Transport (siehe Zubehör).

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Plattformlänge:
910 mm
Plattformbreite:
610 mm
Plattformhöhe:
600 mm
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: trittleiter 3 stufen, montage treppe, eurokraft pro, 493789 49, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Eigenfertigung, Plattform, Plattformen, Steighilfe, Steighilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,55*
€ 943,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,63*
€ 926,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 770,84*
€ 917,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,34*
€ 894,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,62*
€ 857,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,41*
€ 789,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.