Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstieg für Plattform-Modulsystem, mit Gitterroststufen, 3 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufstieg für Plattform-Modulsystem
Aufstieg für Plattform-Modulsystem
Aufstieg für Plattform-Modulsystem
Aufstieg für Plattform-Modulsystem
Aufstieg für Plattform-Modulsystem
Artikel-Nr.:
     103-493780
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     493780
EAN/GTIN:
     4054666009484
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Aufstieg für Plattform-Modulsystem, mit Gitterroststufen, 3 Stufen.

Diese robusten Aufstiege können einzeln als Tritt oder Treppe sowie als Teil eines Plattform-Modulsystems genutzt werden. In Verbindung mit Plattformen lassen sich individuelle Lösungen für jede Anforderung kombinieren (siehe Kombinationen). Optional erhältlich sind beidseitige Handläufe für einen sicheren Aufstieg sowie eine Fahrhilfe für den einfachen Transport (siehe Zubehör). 12 kombinierbare Module, Niveauausgleich durch Gelenkfüße, gefertigt und geprüft nach EN 14122, bequemer Steigwinkel 38°.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Plattformlänge:
270 mm
Plattformbreite:
610 mm
Plattformhöhe:
600 mm
Gesamtlänge:
790 mm
Gesamtbreite:
610 mm
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: tritt 3 stufen eurokraft, montage treppe, montage-treppe 3 stufen, eurokraft pro, 493780 49, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Eigenfertigung, Steighilfe, Steighilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 891,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,64*
€ 1.239,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,76*
€ 1.232,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,92*
€ 1.126,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,31*
€ 1.091,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,68*
€ 1.061,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.