Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Multifunktionsschlauch klar, Länge 30 m, Ø 9 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Multifunktionsschlauch klar
PVC-Multifunktionsschlauch klar
PVC-Multifunktionsschlauch klar
Artikel-Nr.:
     103-493762
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CT017-003-PV-CL-01
EAN/GTIN:
     5013745008502
Suchbegriffe:
COBA
493762 49
PVC-Schlauch
PVC-Schläuche
PVC-Multifunktionsschlauch klar, Länge 30 m, Ø 9 mm.

Einsatz in den Bereichen Pharma, Medizin und Lebensmittelverarbeitung möglich. Sehr gute Haltbarkeit. Geruchslos und schadstoffarm. RoHS-konforme Fertigung.

Hergestellt aus hochwertigen, schadstoffarmen Materialien bietet dieser Schlauch ausgezeichnete Durchsichtigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit über einen großen Temperaturbereich. Kristallklare Transparenz für eine gute Sichtbarkeit. Längere Haltbarkeit dank der hohen Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Flexibilität und einfache Handhabung. Hergestellt aus cadmium- und silikonfreien Materialien und einer speziellen, schadstoffarmen, geruchslosen PVC-Rezeptur. EU-Konformität für Lebensmittelkontaktanwendungen. Geeignet für Anwendungen mit Alkohol, Benzin, Öl, Fett und Lösungsmitteln. Sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Säuren und Laugen.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Wasser, leichte Chemikalien, Säuren und Laugen
Druck:
10 bar
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +60 °C
Außendurchmesser:
9 mm
Farbe:
klar
Anwendungsbereich:
für Niedrigdruckanwendungen zur Durchleitung von Flüssigkeiten
Schlauchlänge:
30 m
Innendurchmesser:
6 mm
Anschluss außen:
1/4 Zoll
Mindestberstdruck:
0 bar
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.