Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmwagen SUPPORT KING aus Alu-Profil, LxBxH 860 x 600 x 1100 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarmwagen SUPPORT KING aus Alu-Profil
Kragarmwagen SUPPORT KING aus Alu-Profil
Kragarmwagen SUPPORT KING aus Alu-Profil
Artikel-Nr.:
     103-493742
Hersteller:
     FPS Germany
Herst.-Nr.:
     21170198-13
EAN/GTIN:
     4260581620080
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
tragarmwagen
Kragarmwagen SUPPORT KING aus Alu-Profil, LxBxH 860 x 600 x 1100 mm, ab 1 Stk.

Umbau- und erweiterbar. Ideal für Langgut. Praktische Ablagefläche.

SUPPORT KING Trolley-Kragarmwagen für Lagerung von Zuschnitten LxTxH 860 x 600 x 1100 mm, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Ø 100 mm. Rollen Polyurethan, grau spurlos, kugelgelagert. Tragkraft je Arm 20 kg, Tragkraft Wagen 300 kg.

Lieferung in vormontierten Baugruppen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
860 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1100 mm
Ladeflächenlänge:
860 mm
Ladeflächenbreite:
240 mm
Ladehöhe:
122 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Ladeflächenmaterial:
Siebdruckplatte
Radausführung:
Polyurethan spurlos
Weitere Suchbegriffe: 493742 49, Hordenwagen, Hordenwägen, Kragarmregalständer, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Regalwagen, Regalwägen, Regalwagen aus Stahlrohr, Schwere Tischwagen, Tragarmregalwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstückwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,53*
€ 831,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,79*
€ 803,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,55*
€ 771,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,66*
€ 745,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,97*
€ 699,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.